Motion
QMCW18J308SN

TIMKEN
QMCW18J308SN

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - Perforador de rodillo esférico, 3-1/2 pulg., Montaje de brida piloto 4-Bolt, Collar excéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04994534
No. Fabricante QMCW18J308SN
Precio3,097.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QMCW18J308SN

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - Perforador de rodillo esférico, 3-1/2 pulg., Montaje de brida piloto 4-Bolt, Collar excéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04994534
No. Fabricante QMCW18J308SN
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
Precio3,097.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.1000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    8.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.75 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    10.25 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.88 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.03 pulg.
  • Ancho general
    4.3400 pulg.
  • Diámetro del piloto
    7.375 pulg.
  • Peso
    32.613 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    Sello N - Sello de triple labio de contacto de servicio medio, hecho de Viton. Este sello proporciona una excelente resistencia química y puede funcionar a temperaturas más altas que el caucho de nitrilo.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    883450063791
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    79700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    87200 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450063791

Descripción general

Descripción del fabricante
QMCW18J308SN
  • Bloqueo excéntrico - Serie EC - Un offset excéntrico reducido da como resultado una mayor ventaja mecánica
  • Esta serie proporciona un bloqueo seguro que no debe liberarse de un eje preparado correctamente incluso en aplicaciones de inversión