Motion
QMCW34J607ST

TIMKEN
QMCW34J607ST

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - 6.4375 pulg. de diámetro interior , collar excéntrico, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04994700
No. Fabricante QMCW34J607ST
Precio20,153.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QMCW34J607ST

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - 6.4375 pulg. de diámetro interior , collar excéntrico, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04994700
No. Fabricante QMCW34J607ST
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
Su precio$20,153.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    8.5000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    17.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    1 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    6.4375 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    19 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.13 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    8.43 pulg.
  • En general Altura  
    8.5100 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    19.0000 pulg.
  • Ancho general
    8.5100 pulg.
  • Diámetro del piloto
    15 pulg.
  • Peso
    261.284 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    Sello en T - El sello de laberinto consiste en un anillo Teflon® presionado sobre el anillo interior del cojinete que flota entre dos piezas de acero formado para acomodar la desalineación. Cuando se utiliza este sello, la carcasa viene con un accesorio de ventilación. Desarrollado para aplicaciones de alta velocidad que involucran condiciones sucias o áreas afectadas por la humedad, puede funcionar a temperaturas más altas y es impermeable a la mayoría de los productos químicos.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cojinete
    23234
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    QMCW34J607S, Cartucho de brida piloto excéntrico
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Capacidad de carga dinámica
    373000 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida piloto 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450382588
  • RPM Máx.
    900 rpm
  • Velocidad máxima
    900 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    6
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    373000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    494000 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello laberíntico sin contacto y sin purga con DuPont-Teflón®
  • Autoalineación
    Sí
  • Capacidad de carga estática
    494000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450382588

Descripción general

Descripción del fabricante
QMCW34J607ST
  • Bloqueo excéntrico - Serie EC - Un offset excéntrico reducido da como resultado una mayor ventaja mecánica
  • Esta serie proporciona un bloqueo seguro que no debe liberarse de un eje preparado correctamente incluso en aplicaciones de inversión