Motion
QVFC17V300SO

TIMKEN
QVFC17V300SO

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - 3.0000 pulg., collarín de bloqueo en V simple, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #05001825
No. Fabricante QVFC17V300SO
Precio2,004.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QVFC17V300SO

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - 3.0000 pulg., collarín de bloqueo en V simple, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #05001825
No. Fabricante QVFC17V300SO
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
Precio2,004.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.6800 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    9.4500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.625 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    8.3500 pulg.;212.10 mm
  • Grosor de la brida
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.33 pulg.
  • En general Altura  
    8.3500 pulg.
  • Longitud total
    8.3500 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    8.3500 pulg.
  • Ancho general
    3.3300 pulg.
  • Diámetro del piloto
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Peso
    30.074 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Detalles adicionales
    Sello O - Sello de triple labio de contacto de resistencia media hecho de uretano de alta resistencia para una resistencia superior a la abrasión.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cojinete
    22217
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Descripción
    QVFC17V300S, Bloque de brida de bloqueo en V simple
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Capacidad de carga dinámica
    66900 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collarín de bloqueo en V único
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450232500
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Velocidad máxima
    2400 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    66900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    71900 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello de uretano autopurgante de contacto con tres labios
  • Autoalineación
    Sí
  • Capacidad de carga estática
    71900 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450232500

Descripción general

Descripción del fabricante
QVFC17V300SO
  • Retiro mecánico fiable, holguras radiales internas preesféricas del anillo interno (no se requieren calibres de detección), instalación rápida, alta potencia de sujeción del eje, funciona bien en aplicaciones de alta velocidad en las que el amasado del eje es un problema.