Motion
QVPR19V307SN

TIMKEN
QVPR19V307SN

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 3-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #05007445
No. Fabricante QVPR19V307SN
Precio2,714.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QVPR19V307SN

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 3-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #05007445
No. Fabricante QVPR19V307SN
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
Precio2,714.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.75 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-7/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.06 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    11.25 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    9.25 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • En general Altura  
    7.6900 pulg.
  • En general Longitud  
    13.6300 pulg.
  • Ancho general
    4.0600 pulg.
  • Peso
    41.931 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Detalles adicionales
    Sello N - Sello de triple labio de contacto de servicio medio, hecho de Viton. Este sello proporciona una excelente resistencia química y puede funcionar a temperaturas más altas que el caucho de nitrilo.
  • Material del inserto del cojinete
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Material de retención de la jaula
    Acero
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Configuración de la carcasa
    4 Bloque de almohada de perno
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo en V único
  • Número de Upc del fabricante
    883450204460
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    86600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    99000 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de fila
    Fila doble
  • Material del sello
    Viton
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450204460

Descripción general

Descripción del fabricante
QVPR19V307SN
  • Retiro mecánico fiable, holguras radiales internas preesféricas del anillo interno (no se requieren calibres de detección), instalación rápida, alta potencia de sujeción del eje, funciona bien en aplicaciones de alta velocidad en las que el amasado del eje es un problema.