Motion
QVVPX19V090SET

TIMKEN
QVVPX19V090SET

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 90 mm, Material de acero fundido, para servicios pesados, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #05015029
No. Fabricante QVVPX19V090SET
Precio3,722.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QVVPX19V090SET

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 90 mm, Material de acero fundido, para servicios pesados, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #05015029
No. Fabricante QVVPX19V090SET
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
Precio3,722.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.75 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Longitud a través del orificio
    4.63 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    12.19 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    10.81 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • En general Altura  
    7.9200 pulg.
  • En general Longitud  
    15.0000 pulg.
  • Ancho general
    4.6300 pulg.
  • Peso
    58.731 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Detalles adicionales
    Sello en T - El sello de laberinto consiste en un anillo Teflon® presionado sobre el anillo interior del cojinete que flota entre dos piezas de acero formado para acomodar la desalineación. Cuando se utiliza este sello, la carcasa viene con un accesorio de ventilación. Desarrollado para aplicaciones de alta velocidad que involucran condiciones sucias o áreas afectadas por la humedad, puede funcionar a temperaturas más altas y es impermeable a la mayoría de los productos químicos.
  • Material del inserto del cojinete
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Material de retención de la jaula
    Acero
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Configuración de la carcasa
    4 Bloque de almohada de perno
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Cierre en V doble
  • Número de Upc del fabricante
    883450371902
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    86600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    99000 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de fila
    Fila doble
  • Material del sello
    Teflón
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450371902

Descripción general

Descripción del fabricante
QVVPX19V090SET
  • Retiro mecánico fiable, holguras radiales internas preesféricas del anillo interno (no se requieren calibres de detección), instalación rápida, alta potencia de sujeción del eje, funciona bien en aplicaciones de alta velocidad en las que el amasado del eje es un problema.