Motion
SLJ10-200

TIMKEN
SLJ10-200

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 2 pulg. de diámetro de orificio, para servicios pesados
Artículo MI #05016029
No. Fabricante SLJ10-200
Precio559.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
SLJ10-200

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 2 pulg. de diámetro de orificio, para servicios pesados
Artículo MI #05016029
No. Fabricante SLJ10-200
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
Su precio$559.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Ancho general
    2.8740 pulg.
  • Peso
    2.2 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de retención de la jaula
    Acero
  • Tipo de componente
    Componente
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    883450453004
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    26300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    26600 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de fila
    Fila doble
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450453004

Descripción general

Descripción del fabricante
SLJ10-200