Motion
TAFB20K307SB

TIMKEN
TAFB20K307SB

Unidad de rodamiento de rodillos de brida de cuatro pernos - Perno de rodamiento esférico, 3-7/16 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida 4-Bolt, Montaje con adaptador, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de acero fundido, Alta resistencia
Artículo MI #05016354
No. Fabricante TAFB20K307SB
Precio2,328.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
TAFB20K307SB

Unidad de rodamiento de rodillos de brida de cuatro pernos - Perno de rodamiento esférico, 3-7/16 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida 4-Bolt, Montaje con adaptador, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de acero fundido, Alta resistencia
Artículo MI #05016354
No. Fabricante TAFB20K307SB
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
Precio2,328.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    7.7900 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    11.0200 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-7/16 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.13 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.82 pulg.
  • En general Altura  
    9.7600 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    9.7600 pulg.
  • Ancho general
    4.1600 pulg.
  • Peso
    60.23 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    B Sello: sello de doble labio con resorte de jerter para un máximo contacto y un blindaje de acero de alta resistencia que protege el sello de grandes piezas de residuos que podrían dañar el sello en sí. Fabricado con caucho de nitrilo y diseñado para aplicaciones de humedad extrema, polvo fino o extremadamente sucias.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Número de Upc del fabricante
    883450119672
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    97700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    113000 lbf
  • Relubricable
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450119672

Descripción general

Descripción del fabricante
TAFB20K307SB
  • Bloqueo de adaptador cónico - Serie TA - Adaptador de tuerca única - excelente en aplicaciones de alta carga, este diseño utiliza un adaptador más largo de la serie 2300 para aumentar el contacto del eje
  • Este diseño ofrece la mejor concentricidad del eje y la mayor capacidad, todo ello mientras que tiene la capacidad de acomodar ejes de tamaño insuficiente.
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"