Motion
TAFK17K215SET

TIMKEN
TAFK17K215SET

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Desmontaje de rodillo esférico, 2-15/16 pulg. Bore , Montaje de brida 4-Bolt, Montaje con adaptador, Rodamiento de expansión (flotante), Carcasa de acero fundido, Alta resistencia
Artículo MI #05016721
No. Fabricante TAFK17K215SET
Precio2,288.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
TAFK17K215SET

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Desmontaje de rodillo esférico, 2-15/16 pulg. Bore , Montaje de brida 4-Bolt, Montaje con adaptador, Rodamiento de expansión (flotante), Carcasa de acero fundido, Alta resistencia
Artículo MI #05016721
No. Fabricante TAFK17K215SET
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
Precio2,288.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.7200 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    9.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.75 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.31 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.23 pulg.
  • En general Altura  
    8.3800 pulg.
  • Longitud total
    8.3800 pulg.
  • Ancho general
    3.7900 pulg.
  • Peso
    32.434 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Detalles adicionales
    Sello en T - El sello de laberinto consiste en un anillo Teflon® presionado sobre el anillo interior del cojinete que flota entre dos piezas de acero formado para acomodar la desalineación. Cuando se utiliza este sello, la carcasa viene con un accesorio de ventilación. Desarrollado para aplicaciones de alta velocidad que involucran condiciones sucias o áreas afectadas por la humedad, puede funcionar a temperaturas más altas y es impermeable a la mayoría de los productos químicos.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Número de Upc del fabricante
    883450380355
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    66900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    71900 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450380355

Descripción general

Descripción del fabricante
TAFK17K215SET
  • Bloqueo de adaptador cónico - Serie TA - Adaptador de tuerca única - excelente en aplicaciones de alta carga, este diseño utiliza un adaptador más largo de la serie 2300 para aumentar el contacto del eje
  • Este diseño ofrece la mejor concentricidad del eje y la mayor capacidad, todo ello mientras que tiene la capacidad de acomodar ejes de tamaño insuficiente.