Motion
ZAS21120540 1 3/4 RODILLO PILLOWBLK BRG

REXNORD INC
ZAS21120540 1 3/4 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unidad de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas - Orificio de 1-3/4 pulg., bloqueo de tornillo de fijación, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #05021054
No. Fabricante ZAS21120540 1 3/4 PILLOWBLK ROLLER BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZAS21120540 1 3/4 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unidad de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas - Orificio de 1-3/4 pulg., bloqueo de tornillo de fijación, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #05021054
No. Fabricante ZAS21120540 1 3/4 PILLOWBLK ROLLER BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-3/4 pulg.
  • Peso
    9.4 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    698210863685
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    698210863685

Descripción general

Descripción del fabricante
ZAS21120540 ND P BLK FLTG CONND BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"