Motion
ZAS2050MM

REXNORD INC
ZAS2050MM

Cojinete de rodillos del bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 50 mm, Material de hierro fundido, Rendimiento estándar, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #05021083
No. Fabricante ZAS2050MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZAS2050MM

Cojinete de rodillos del bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 50 mm, Material de hierro fundido, Rendimiento estándar, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #05021083
No. Fabricante ZAS2050MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    57.15 mm
  • Ancho de la base
    63.5 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    158.75 mm
  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • En general Longitud  
    212.73 mm
  • Ancho general
    3.1250 pulg.
  • Peso
    10.9 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    793699342512
  • RPM Máx.
    4050 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    28890 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    33200 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    2000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699342512

Descripción general

Descripción del fabricante
ZAS2050MM ND P BLK FLTG CONND BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"