Motion
P880TAB BO-3.25IN SS316-PINS

REXNORD INC
P880TAB BO-3.25IN SS316-PINS

10145252 / P880TAB BO-3.25IN SS316 PASADOR
Artículo MI #05021159
No. Fabricante P880TAB BO-3.25IN SS316-PINS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
P880TAB BO-3.25IN SS316-PINS

10145252 / P880TAB BO-3.25IN SS316 PASADOR
Artículo MI #05021159
No. Fabricante P880TAB BO-3.25IN SS316-PINS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.250 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1-3/4 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.81 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.28 pulg.
  • Peso
    0.13 lb
  • Peso por pie
    0.64 lb

Detalles

  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a +180 °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699306293

Descripción general

Descripción del fabricante
81422431 P880BOTK3.25 316SS PN