Motion
614-208-2

REXNORD INC
614-208-2

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 21 dientes, 3-1/2 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #05021225
No. Fabricante 614-208-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
614-208-2

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 21 dientes, 3-1/2 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #05021225
No. Fabricante 614-208-2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3-1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    63.5 mm
  • Diámetro exterior
    258.6 mm
  • Paso
    255.63 mm
  • Ancho de diente
    13.5 mm
  • Peso
    3.22 lb

Detalles

  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    21
  • Material de la rueda dentada
    Elastómero termoplástico

Descripción general

Descripción del fabricante
614-208-2 NS9608-21T 3-1/2 SQ
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"