Motion
NS880-10T  30MM  1KW PA

REXNORD INC
NS880-10T 30MM 1KW PA

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 10 dientes, diámetro de orificio de 30 mm
Artículo MI #05021349
No. Fabricante NS880-10T 30MM 1KW PA
Precio132.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS880-10T 30MM 1KW PA

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 10 dientes, diámetro de orificio de 30 mm
Artículo MI #05021349
No. Fabricante NS880-10T 30MM 1KW PA
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
Su precio$132.15/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    4.8200 pulg.
  • Paso Diámetro  
    4.8540 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.0000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.0000 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.0000 pulg.
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Número de Dientes  
    10
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    698210620356

Descripción general

Descripción del fabricante
L0880662211 NS880-10T 30MM KW
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good