Motion
NS821-23T  1IN  1KW1SS KIT PA

REXNORD INC
NS821-23T 1IN 1KW1SS PA KIT

10191639 / NS821-23T_1IN_1KW1SS_PA_KIT
Artículo MI #05021531
No. Fabricante NS821-23T 1IN 1KW1SS PA KIT
Precio152.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS821-23T 1IN 1KW1SS PA KIT

10191639 / NS821-23T_1IN_1KW1SS_PA_KIT
Artículo MI #05021531
No. Fabricante NS821-23T 1IN 1KW1SS PA KIT
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
Precio152.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.5900 pulg.
  • Paso Diámetro  
    5.5600 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    4.0000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    5.7500 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5.7500 pulg.
  • Peso
    0.97 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Número de Dientes  
    23
  • Tipo de rueda dentada
    División
  • UPC_NO
    782934690983

Descripción general

Descripción del fabricante
614-102-1 NS821-23T KIT DE 1 KWSS