Motion
NS821-21T  1-1/4IN I PA

REXNORD INC
NS821-21T 1-1/4IN I PA

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 21 dientes, 1-1/4 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #05021544
No. Fabricante NS821-21T 1-1/4IN I PA
Precio275.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS821-21T 1-1/4IN I PA

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 21 dientes, 1-1/4 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #05021544
No. Fabricante NS821-21T 1-1/4IN I PA
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
Precio275.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    50.8 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Paso
    129.26 mm
  • Paso Diámetro  
    5.088 pulg.
  • Ancho de diente
    79.4 mm
  • Peso
    1.40 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ralentí
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS821
  • Tipo de concentrador
    Plano
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    21
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    793699406337

Descripción general

Descripción del fabricante
614-37-12 NS821-21T 1-1/4 IDL
  • Rueda dentada dividida moldeada de la serie 821 con calibre redondo 21Teeth y 1-1/4in en material PA