Motion
NS7956-16T  1-1/2IN S PA

REXNORD INC
NS7956-16T 1-1/2IN S PA

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 16 dientes, 1-1/2 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #05021751
No. Fabricante NS7956-16T 1-1/2IN S PA
Precio128.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS7956-16T 1-1/2IN S PA

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 16 dientes, 1-1/2 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #05021751
No. Fabricante NS7956-16T 1-1/2IN S PA
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
Su precio$128.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    47.6 mm
  • Diámetro exterior
    163.6 mm
  • Paso
    162.74 mm
  • Paso Diámetro  
    6.4070 pulg.
  • Ancho de diente
    8 mm
  • Peso
    0.68 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS7956
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    16
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    793699408706

Descripción general

Descripción del fabricante
614-168-1 NS7956-16T 1-1/2 SQ
  • Rueda dentada moldeada de la serie 7950 con orificio 16Teeth y eje cuadrado 1-1/2in en material PA