Motion
514-249-1

REXNORD INC
514-249-1

Componente de cadena de transportador de parte superior plana MCC® - POM, funcionamiento recto, 6.000 pulg. de ancho, paso de 38.1 mm
Artículo MI #05023094
No. Fabricante 514-249-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
514-249-1

Componente de cadena de transportador de parte superior plana MCC® - POM, funcionamiento recto, 6.000 pulg. de ancho, paso de 38.1 mm
Artículo MI #05023094
No. Fabricante 514-249-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    6.000 pulg.
  • Cadena Paso  
    38.1 mm
  • Radio de flexión posterior mínimo
    38.1 mm
  • Peso
    0.12 lb
  • Peso por pie
    1.86 lb (aproximado)

Detalles

  • Material de la cadena base
    POM
  • Tipo de cadena
    Cadena MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Número de catálogo del fabricante
    514-249-1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Poliéster
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699535365

Descripción general

Descripción del fabricante
514-249-1 LNK HPM5705-6 CNTR F60
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"