Motion
LF882TAB-3.25IN PASADORES DE PA

REXNORD INC
LF882TAB-3.25IN PA-PINS

10145470 / LF882TAB-3.25IN PASADORES DE PA
Artículo MI #05023142
No. Fabricante LF882TAB-3.25IN PA-PINS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
LF882TAB-3.25IN PA-PINS

10145470 / LF882TAB-3.25IN PASADORES DE PA
Artículo MI #05023142
No. Fabricante LF882TAB-3.25IN PA-PINS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.250 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.19 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    2.28 pulg.
  • Holgura de guía recta
    2.44 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.34 pulg.
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699445992

Descripción general

Descripción del fabricante
81427831 PIN DE LF882TK3.25 PLAS
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
Los clientes también compraron