Motion
LF845 S-2IN

REXNORD INC
LF845 S-2IN

Cadena superior de mesa - Acero, funcionamiento recto, 2.000 pulg. de ancho, paso de 0.5000 pulg.
Artículo MI #05023257
No. Fabricante LF845 S-2IN
Precio56.94 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
LF845 S-2IN

Cadena superior de mesa - Acero, funcionamiento recto, 2.000 pulg. de ancho, paso de 0.5000 pulg.
Artículo MI #05023257
No. Fabricante LF845 S-2IN
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
Precio56.94 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    2.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.13 pulg.
  • Holgura de guía recta
    0.94 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    18 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.16 pulg.
  • Peso
    0.05 lb
  • Peso por pie
    0.66 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    LF
  • Material de la cadena
    Tan de baja fricción
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Tan de baja fricción
  • Material del vuelo
    LF
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F (seco)
  • UPC_NO
    698210122249

Descripción general

Descripción del fabricante
81405863 LF845K2
  • LF845 2 Inch Wide TableTop Chain With Steel Base Chain and Top Plates Molded in Tan Low Friction Material
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
Los clientes también compraron