Motion
LF831 R-3.25IN

REXNORD INC
LF831 R-3.25IN

Cadena superior de mesa - POM, funcionamiento recto, 3.250 pulg. de ancho, paso de 38.1 mm
Artículo MI #05023275
No. Fabricante LF831 R-3.25IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
LF831 R-3.25IN

Cadena superior de mesa - POM, funcionamiento recto, 3.250 pulg. de ancho, paso de 38.1 mm
Artículo MI #05023275
No. Fabricante LF831 R-3.25IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.250 pulg.
  • Cadena Paso  
    38.1 mm
  • Grosor del vuelo
    4.8 mm
  • Holgura de guía recta
    44.5 mm
  • Radio de flexión posterior mínimo
    38.1 mm
  • Diámetro del pasador
    6.4 mm
  • Peso
    0.08 lb
  • Peso por pie
    0.61 lb (aproximado)

Detalles

  • Material de la cadena base
    POM
  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    698210550363

Descripción general

Descripción del fabricante
81400641 LF831K3.25 TRADICIÓN
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
Los clientes también compraron