Motion
LF770TAB-3.25IN

REXNORD INC
LF770TAB-3.25IN

Cadena de superficie de mesa - Flexión lateral, 3.2500 in de ancho de vuelo, 1.0000 in de separación de la cadena, color tostado
Artículo MI #05023311
No. Fabricante LF770TAB-3.25IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
LF770TAB-3.25IN

Cadena de superficie de mesa - Flexión lateral, 3.2500 in de ancho de vuelo, 1.0000 in de separación de la cadena, color tostado
Artículo MI #05023311
No. Fabricante LF770TAB-3.25IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.2500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1-3/4 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.81 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.28 pulg.
  • Peso
    0.07 lb
  • Peso por pie
    0.84 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    LF
  • Material de la cadena
    Tan de baja fricción
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Tan de baja fricción
  • Material del vuelo
    LF
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699733020

Descripción general

Descripción del fabricante
81433911 LF770TK3.25
  • LF770TAB TableTop® de 3.25 pulgadas de ancho con cadena moldeado en material de baja fricción color tostado y ensamblado con pasadores de acero inoxidable
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"