Motion
HP1050FTTAB-3.3IN

REXNORD INC
HP1050FTTAB-3.3IN

Cadena superior de mesa - Flexión lateral, ancho de vuelo de 84 mm, paso de cadena de 1.0000 pulg., color marrón
Artículo MI #05028837
No. Fabricante HP1050FTTAB-3.3IN
Precio53.84 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP1050FTTAB-3.3IN

Cadena superior de mesa - Flexión lateral, ancho de vuelo de 84 mm, paso de cadena de 1.0000 pulg., color marrón
Artículo MI #05028837
No. Fabricante HP1050FTTAB-3.3IN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio53.84 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.3000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.34 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1-3/4 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.81 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    5.12 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.34 pulg.
  • Peso
    34.38 g
  • Peso por pie
    1-1/4 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699621563

Descripción general

Descripción del fabricante
749.63.31 FT1050TAB K84MM HP
  • HP1050 FT TAB TableTop® de 3.3 pulgadas de ancho con cadena moldeado en material marrón de alto rendimiento y ensamblado con pasadores de acero inoxidable