Motion
MBR9307 3 7/16 RODILLO DE CARRO DE FLG BRG

REXNORD INC
MBR9307 3 7/16 FLG CART ROLLER BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 3-7/16 pulg., diámetro exterior de 10-7/8 pulg., cojinete sin expansión (fijo), fundición
Artículo MI #05028976
No. Fabricante MBR9307 3 7/16 FLG CART ROLLER BRG
Precio17,634.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
MBR9307 3 7/16 FLG CART ROLLER BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 3-7/16 pulg., diámetro exterior de 10-7/8 pulg., cojinete sin expansión (fijo), fundición
Artículo MI #05028976
No. Fabricante MBR9307 3 7/16 FLG CART ROLLER BRG
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
Su precio$17,634.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3-7/16 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    5-1/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.8750 pulg.
  • Altura total
    5.0000 pulg.
  • Longitud total
    10.8800 pulg.
  • Ancho general
    10.8800 pulg.
  • Peso
    52.00 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    793699303636
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    118000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    127500 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    9000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699303636

Descripción general

Descripción del fabricante
MBR9307 FLG CARTRDG BLK W/ADP BRG