Motion
114-125-88

REXNORD INC
114-125-88

Cadena superior de mesa - Acero, funcionamiento recto, 2.000 pulg. de ancho, paso de 12.7 mm
Artículo MI #05029655
No. Fabricante 114-125-88
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
114-125-88

Cadena superior de mesa - Acero, funcionamiento recto, 2.000 pulg. de ancho, paso de 12.7 mm
Artículo MI #05029655
No. Fabricante 114-125-88
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso de la cadena
    12.7 mm
  • Holgura de guía recta
    23.9 mm
  • Diámetro del pasador
    4.1 mm
  • Peso
    0.01 lb
  • Peso por pie
    0.6 lb (aproximado)

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    793699893205
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +180 °F (seco)

Descripción general

Descripción del fabricante
114-125-88 TP AS843K2