Motion
ZFS5085MM  85MM BRIDA RODILLO BRG

REXNORD INC
ZFS5085MM 85MM FLANGE ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 85 mm de diámetro interior , Montaje de brida 4-Bolt, Collar concéntrico doble, Cojinete de expansión (flotante), Carcasa de hierro fundido, Alta resistencia
Artículo MI #05032736
No. Fabricante ZFS5085MM 85MM FLANGE ROLLER BRG
Precio17,785.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZFS5085MM 85MM FLANGE ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 85 mm de diámetro interior , Montaje de brida 4-Bolt, Collar concéntrico doble, Cojinete de expansión (flotante), Carcasa de hierro fundido, Alta resistencia
Artículo MI #05032736
No. Fabricante ZFS5085MM 85MM FLANGE ROLLER BRG
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
Precio17,785.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    170.67 mm
  • Círculo de pernos Diámetro  
    241.30 mm
  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Profundidad general
    134.94 mm
  • Longitud total Diámetro  
    214.31 mm
  • Peso
    45.5 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    793699973815
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    84330 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    90700 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    5000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699973815

Descripción general

Descripción del fabricante
ZFS5085MM FLANGE BLK FLTG W/HD BRG