Motion
XLG1000RRR-28MM MTW

REXNORD INC
XLG1000RRR-28MM MTW

871.00.03 Rexnord MatTop® 1000RRR Series Raised Rib Railtrack Molded-to-Width (MTW) Chain
Artículo MI #05033958
No. Fabricante XLG1000RRR-28MM MTW
Precio65.61 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
XLG1000RRR-28MM MTW

871.00.03 Rexnord MatTop® 1000RRR Series Raised Rib Railtrack Molded-to-Width (MTW) Chain
Artículo MI #05033958
No. Fabricante XLG1000RRR-28MM MTW
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
Su precio$65.61/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena Paso  
    1.0 pulg.
  • Alfombrilla Grosor  
    14.3 mm
  • Alfombrilla Ancho  
    28 mm
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1.97 pulg.

Detalles

  • Clase A/B
    A
  • Aplicación
    Bebidas
  • Material de la cadena
    XLG
  • Número de cadena
    1000RRR
  • Color
    Azul, verde
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Material de la alfombrilla
    Acetal de baja fricción
  • Tipo de alfombra
    Cinturón en canalé elevado
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +80 °C (seco), hasta +65 °C (húmedo)
  • Porcentaje de área abierta
    40 %

Descripción general

Descripción del fabricante
871.00.03 RRR1000-28MM XLG MTW
  • XLG1000RRR 28mm Carril de canalé ancho y elevado Carril MatTop® moldeado a ancho Cadena moldeada en material acetal verde de baja fricción
  • Montado con pasadores de poliéster