Motion
WX882TAB-7.5IN

REXNORD INC
WX882TAB-7.5IN

WX882TAB-7.5IN
Artículo MI #05033964
No. Fabricante WX882TAB-7.5IN
Precio127.10 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
WX882TAB-7.5IN

WX882TAB-7.5IN
Artículo MI #05033964
No. Fabricante WX882TAB-7.5IN
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
Su precio$127.10/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    7.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.19 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    2.28 pulg.
  • Holgura de guía recta
    2.38 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.34 pulg.
  • Peso
    0.20 lb
  • Peso por pie
    1.63 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    WX
  • Material de la cadena
    Poliamida verde resistente a la abrasión
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Poliamida verde resistente a la abrasión
  • Material del vuelo
    WX
  • Número de Upc del fabricante
    793699712537
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +220 °F (seco)
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    793699712537

Descripción general

Descripción del fabricante
81430512 WX882TK7.5
  • WX882TAB TableTop® de 7.5 pulgadas de ancho con cadena moldeada en material de poliamida verde resistente a la abrasión y ensamblado con pasadores de acero inoxidable