Motion
WX831-4.5IN

REXNORD INC
WX831-4.5IN

Cadena superior de mesa - Funcionamiento recto, ancho de vuelo de 4.5000 in, paso de cadena de 1.5000 in, material de vuelo de poliamida, color verde
Artículo MI #05033980
No. Fabricante WX831-4.5IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
WX831-4.5IN

Cadena superior de mesa - Funcionamiento recto, ancho de vuelo de 4.5000 in, paso de cadena de 1.5000 in, material de vuelo de poliamida, color verde
Artículo MI #05033980
No. Fabricante WX831-4.5IN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    4.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.19 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.09 lb
  • Peso por pie
    3/4 lb

Detalles

  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Verde
  • Material del vuelo
    Poliamida
  • Número de Upc del fabricante
    793699681048
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +220 °F (seco)
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    793699681048

Descripción general

Descripción del fabricante
81431192 WX831K4.5