Motion
WHT8505-12IN MTW

REXNORD INC
WHT8505-12IN MTW

81421241 Cadena moldeada a ancho (MTW) de la serie 8505 MatTop® de Rexnord
Artículo MI #05035255
No. Fabricante WHT8505-12IN MTW
Precio62.45 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
WHT8505-12IN MTW

81421241 Cadena moldeada a ancho (MTW) de la serie 8505 MatTop® de Rexnord
Artículo MI #05035255
No. Fabricante WHT8505-12IN MTW
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
Precio62.45 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    12.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.75 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.08 lb
  • Peso por pie
    1.22 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cadena MatTop® de WHT8505 12 pulgadas de ancho moldeada a ancho con pasadores de polipropileno moldeados en material blanco para alta temperatura
  • Material de la cadena base
    WHT
  • Material de la cadena
    WHT
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Blanco
  • Material del vuelo
    WHT
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +212 (húmedo) °F, +40 a +220 (seco) °F
  • Material del pasador
    Polipropileno
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699547894

Descripción general

Descripción del fabricante
81421241 WHT8505-12 MTW
  • WHT8505 12 Inch Wide Molded-To-Width MatTop Chain With Polypropylene Pins Molded In White High Temperature Material

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs