Motion
SSB815-6IN

REXNORD INC
SSB815-6IN

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, funcionamiento recto, 6.000 in de ancho, 1.5000 in de paso
Artículo MI #05037524
No. Fabricante SSB815-6IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
SSB815-6IN

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, funcionamiento recto, 6.000 in de ancho, 1.5000 in de paso
Artículo MI #05037524
No. Fabricante SSB815-6IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    6.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.12 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    6-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.44 lb
  • Peso por pie
    2.94 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    SSB
  • Material de la cadena
    Acero inoxidable austenítico no magnético
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Acero inoxidable austenítico no magnético
  • Material del vuelo
    SSB
  • Número de Upc del fabricante
    793699957969
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -100 a +800 °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699957969

Descripción general

Descripción del fabricante
10.006.84.150 SSB815K6
  • SSB815 6 Inch Wide TableTop® Chain With A Hinge Width Of 42.3mm Made From Non Magnetic Austenitic Stainless Steel And Assembled With Stainless Steel Pins

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron