Motion
ZEP221140 2 11/16 RODILLO PILLOWBLK BRG

REXNORD INC
ZEP221140 2 11/16 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 2-11/16 pulg. de diámetro interior
Artículo MI #05037708
No. Fabricante ZEP221140 2 11/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
Precio1,833.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZEP221140 2 11/16 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 2-11/16 pulg. de diámetro interior
Artículo MI #05037708
No. Fabricante ZEP221140 2 11/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
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
Su precio$1,833.41/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-11/16 pulg.
  • Peso
    29.3 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Número de Upc del fabricante
    698210020156
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    698210020156

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE ALMOHADA ZEP221140 CON N.o DE BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"