Motion
MEP311566

REXNORD INC
MEP311566

Rodamiento de rodillos del bloque de almohadas - 1-15/16 en diámetro de orificio
Artículo MI #05037714
No. Fabricante MEP311566
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
MEP311566

Rodamiento de rodillos del bloque de almohadas - 1-15/16 en diámetro de orificio
Artículo MI #05037714
No. Fabricante MEP311566
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Peso
    11.5 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    793699248630

Descripción general

Descripción del fabricante
MEP311566 BLOQUE DE ALMOHADA CON BLOQUEO GIRATORIO