Motion
30R HCB 48MM  F7 CALIBRE 14mm x 3.8mm  Js9

FALK
30R HCB 48MM F7 BORE 14mm x 3.8mm Js9

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 30R, mordaza recta, calibre de 48 mm, calibre acabado
Artículo MI #05039261
No. Fabricante 30R HCB 48MM F7 BORE 14mm x 3.8mm Js9
Precio295.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
30R HCB 48MM F7 BORE 14mm x 3.8mm Js9

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 30R, mordaza recta, calibre de 48 mm, calibre acabado
Artículo MI #05039261
No. Fabricante 30R HCB 48MM F7 BORE 14mm x 3.8mm Js9
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
Precio295.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    48 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    30R
  • Peso
    7.80 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Número de catálogo del fabricante
    0789003548
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    Wrapflex
  • UPC_NO
    698210192495

Descripción general

Descripción del fabricante
0789003548 WRAPFLEX 30R HCB 48MM F7

También puede gustarle

Los clientes también compraron