Motion
MBR331582 3 15/16 RODILLO DE CARRO DE FLG BRG

REXNORD INC
MBR331582 3 15/16 FLG CART ROLLER BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 3-15/16 pulg., diámetro exterior de 10-7/8 pulg., cojinete sin expansión (fijo), fundición
Artículo MI #05042515
No. Fabricante MBR331582 3 15/16 FLG CART ROLLER BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
MBR331582 3 15/16 FLG CART ROLLER BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 3-15/16 pulg., diámetro exterior de 10-7/8 pulg., cojinete sin expansión (fijo), fundición
Artículo MI #05042515
No. Fabricante MBR331582 3 15/16 FLG CART ROLLER BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3-15/16 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    5-3/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.8750 pulg.
  • Peso
    49.00 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    793699439045
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    118000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    127500 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    3000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699439045

Descripción general

Descripción del fabricante
MBR331582 SOPORTE DE BRIDA DE BLOQUEO GIRATORIO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"