Motion
MEP320366

REXNORD INC
MEP320366

Rodamiento de rodillos del bloque de almohadas - 2-3/16 en diámetro de orificio
Artículo MI #05042534
No. Fabricante MEP320366
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
MEP320366

Rodamiento de rodillos del bloque de almohadas - 2-3/16 en diámetro de orificio
Artículo MI #05042534
No. Fabricante MEP320366
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • Peso
    14.8 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    793699249217

Descripción general

Descripción del fabricante
MEP320366 BLOQUE DE ALMOHADA CON BLOQUEO GIRATORIO

You May Also Like