Motion
5006
Motorreductor de CC sin escobillas de ángulo recto - Eje de ángulo recto, relación 600 :1, 1/16 hp, 24/130 V, 4.2 rpm, TENV, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #05043973
No. Fabricante 5006
Price$1,149.43/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motorreductor de CC sin escobillas de ángulo recto - Eje de ángulo recto, relación 600 :1, 1/16 hp, 24/130 V, 4.2 rpm, TENV, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #05043973
No. Fabricante 5006
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
Price$1,149.43/each

Especificaciones

Dimensions

  • Relación de engranajes
    600 :1
  • Carga colgada
    160 lb
  • Peso
    6.50 lb

Details

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Corriente de carga completa
    2.80 / 0.48 A
  • Par de carga completa
    147 pulg./lb
  • Código de armonización
    8501.31.2000
  • Caballos de entrada
    1/16 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    IP20
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tensión de alimentación del motor
    24/130 V
  • Tipo de motor
    Sin escobillas
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Marco NEMA
    22B
  • RPM de salida
    4.2 rpm
  • Tipo de eje
    Ángulo derecho
  • Etapa
    2
  • Estándares cumplidos
    CSA, CURUS, RoHS, UL

Descripción general

Descripción del fabricante
5006 ENGRANAJE

You May Also Like

Los clientes también compraron