Motion
P3CL2E32N  2 PELOTA DE COJÍN

LINK-BELT
P3CL2E32N 2 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #05044430
No. Fabricante P3CL2E32N 2 PILLOWBLK BALL BRG
Precio792.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
P3CL2E32N 2 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #05044430
No. Fabricante P3CL2E32N 2 PILLOWBLK BALL BRG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$792.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.1875 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0781 pulg.
  • Altura total
    4.5625 pulg.
  • Longitud total
    7.8750 pulg.
  • Ancho general
    2.1250 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Centrik-Lok
  • Tipo de bloqueo
    Centrik-Lok
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    662864294478
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7920 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    662864294478

Descripción general

Descripción del fabricante
P3CL2E32N BLOQUE DE ALMOHADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"