Motion
P3CL236N

LINK-BELT
P3CL236N

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2-1/4 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #05044432
No. Fabricante P3CL236N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
P3CL236N

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2-1/4 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #05044432
No. Fabricante P3CL236N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.6875 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    7.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro interno
    2-1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.0625 pulg.
  • Altura total
    1.1250 pulg.
  • Longitud total
    9.5000 pulg.
  • Ancho general
    2.3750 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Centrik-Lok
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    662864296137
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    662864296137

Descripción general

Descripción del fabricante
P3CL236N BLOQUE DE ALMOHADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle