Motion
CY1F25TNL-450A

SMC CORP OF AMERICA
CY1F25TNL-450A

ACTUADOR SIN VARILLA, PERFIL BAJO
Artículo MI #05047716
No. Fabricante CY1F25TNL-450A
Precio1,096.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CY1F25TNL-450A

ACTUADOR SIN VARILLA, PERFIL BAJO
Artículo MI #05047716
No. Fabricante CY1F25TNL-450A
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
Precio1,096.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Altura total
    46 mm
  • Longitud total
    590 mm
  • Ancho general
    128.5 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Accidente cerebrovascular  
    450 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    El cilindro sin varilla de perfil bajo CY1F acoplado magnéticamente utiliza imanes de fuerza industrial ubicados en el pistón y el carro externo para formar una sola unidad que viajará cuando se acciona con presión de aire. Se instala con una guía lineal interna de un solo eje para reducir su perfil hasta un 29% y hasta un 50% de reducción de peso en comparación con la serie CY1H .
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Perno de ajuste
  • Estilo de cilindro
    Acoplamiento magnético
  • Tipo de guía
    Guía lineal - Eje único (perfil bajo)
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    102 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    29 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    29 a 102 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Opciones incluidas
    Magnetizado
  • Tipo de tubería
    Tuberías centralizadas
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire sin varilla
  • Presión de prueba
    152 psi
  • Serie
    CY1
  • Tipo de ajustador de carrera
    A = (izquierda: con perno de ajuste), (derecha: con perno de ajuste)

Descripción general

Descripción del fabricante
CY1F25TNL-450A
  • Tamaños de orificio: 10, 15, 25 mm
  • Longitudes de carrera: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm
  • Longitudes máximas de carrera: 500 mm (10 orificios), 750 mm (15 orificios), 1200 mm (25 orificios)
  • Presión mínima de funcionamiento: 0.2 MPa (29 psi)
  • Velocidad: 50 ~ 500 mm/s.

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good