Motion
719AR00065A
719AR00065A
Artículo MI #05052419
No. Fabricante 719AR00065A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
719AR00065A
Artículo MI #05052419
No. Fabricante 719AR00065A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1-5/16–12 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    NPT de 1/2 pulg.

Detalles

  • Desplazamiento
    22.8 cm3/r
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    210 °F
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Caudal máximo
    61.63398144 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    2000 psi
  • Tipo de montaje
    Brida
  • Orientación del puerto
    En línea
  • Serie
    V10
  • Tipo de eje
    Estriado
  • Tipo de bomba de paleta
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
V10F6S7P12C6F20R 719AR00065A
  • Diseño modular de 12 paletas con presión equilibrada
  • Reduce el ruido y las pulsaciones de flujo
  • Amplia gama de desplazamientos disponibles

También puede gustarle

Los clientes también compraron