Motion
40E005B

Drillco
40E005B

Fregadero - Ángulo de 82 °, 0 canales, Mango de 1/2 pulg. de diámetro, Material de acero de alta velocidad
Artículo MI #05053451
No. Fabricante 40E005B
Precio155.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Drillco
40E005B

Fregadero - Ángulo de 82 °, 0 canales, Mango de 1/2 pulg. de diámetro, Material de acero de alta velocidad
Artículo MI #05053451
No. Fabricante 40E005B
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
Precio155.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de diámetros de corte
    De 5/8 a 1-15/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Ángulo de avellanado
    82 °
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Número de canales
    0
  • Serie
    4000E
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Tipo
    Avellanador

Descripción general

Descripción del fabricante
40E005B ACERO AL CARBONO 0 CANALES 82° 5/8X1-15/32 1/2SH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good