Motion
5V809
Disco estrecho, sección de banda 5V , D.E. 8 pulg., ranuras 9 , material de hierro fundido
Artículo MI #05054276
No. Fabricante 5V809
Precio1,693.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco estrecho, sección de banda 5V , D.E. 8 pulg., ranuras 9 , material de hierro fundido
Artículo MI #05054276
No. Fabricante 5V809
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
Precio1,693.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    De 7/8 a 3-1/2 pulg.
  • Cara Ancho  
    6.5000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.6250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    8.0000 pulg.
  • Diámetro de paso
    8 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    E
  • Número de Upc del fabricante
    698672060356
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    9
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672060356

Descripción general

Descripción del fabricante
5V8.0X9-E HOJA ULTRA-V