Motion
VF3240K-5TZ1-03

SMC CORP OF AMERICA
VF3240K-5TZ1-03

VÁLVULA, PILOTO, MONTAJE EN BASE
Artículo MI #05054541
No. Fabricante VF3240K-5TZ1-03
Precio149.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VF3240K-5TZ1-03

VÁLVULA, PILOTO, MONTAJE EN BASE
Artículo MI #05054541
No. Fabricante VF3240K-5TZ1-03
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
Precio149.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    117.2 mm
  • Longitud total
    178.4 mm
  • Ancho general
    42 mm
  • Tamaños de puerto
    3/8 BSPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.62 (A/B a EA/EB) Cv, 0.76 (P a A/B) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 144 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Tiempo de respuesta
    12 ms
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    VF
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -10 a +10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal del conducto
  • Consumo de energía del solenoide
    1.75 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Conductancia sónica (C)
    2.6 (A/B a EA/EB) dm3/(s.bar), 3.1 (P a A/B) dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    EN 175301-803, JIS B 8375-1981
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
VF3240K-5TZ1-03 VÁLVULA DE SOLENOIDE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"