Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno40 mm
- Tamaño del cilindroEstándar
- Altura total50 mm
- Longitud total199 mm
- Ancho general50 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPP
- Tamaño de la varillaM12
- Tamaño de la varilla / RoscaM12 ISO macho
- Accidente cerebrovascular25 mm
Detalles
- Material del cuerpoAleación de aluminio
- País de origenCZ
- Tipo de cojínAlmohadilla de goma
- Presión mínima de funcionamiento0.05 MPa
- Tipo de montajeMontaje de extremo doble
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.05 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPP
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieC76
Descripción general
- Estándar, doble acción, varilla única
- Tamaños de orificio (mm): 32, 40
- Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa
- Cojín de goma o cojín de aire
- Botas de varilla disponibles