Motion
ISE40A-01-R-A-X501

SMC CORP OF AMERICA
ISE40A-01-R-A-X501

ISE40A, Sensor de presión digital, 1 pantalla 2 salida con analógica, IP65
Artículo MI #05054782
No. Fabricante ISE40A-01-R-A-X501
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ISE40A-01-R-A-X501

ISE40A, Sensor de presión digital, 1 pantalla 2 salida con analógica, IP65
Artículo MI #05054782
No. Fabricante ISE40A-01-R-A-X501
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    42.2 mm

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire, gas no corrosivo, gas no inflamable
  • Rango de presión de funcionamiento
    -14.5 a +145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +23 a +122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    ISE40
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA/UL, IEC 60204-1, ISO 4414, UL

Descripción general

Descripción del fabricante
ISE40A-01-R-A-X501
  • Sensor de presión IP65 con cable M12 integrado, para aplicaciones húmedas o secas
  • Ajuste sencillo en 3 pasos para salidas de conmutador
  • 5 unidades de presión: MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
  • 2 salidas de interruptor (NPN o PNP) más 1 salida analógica (V o mA)
  • Tamaños de puerto: 1/8 Rc o 1/8 NPT macho con M5 hembra, o 2 tamaños de conexión de un toque
  • Opciones de montaje en soporte o panel

También puede gustarle

Los clientes también compraron