Motion
1BRGM2-B-7
Zócalo neumático serie BR - Material de cuerpo de latón, 1/4 in BSPP, 1/4 – 19 Rosca macho, 300 psi, 1/8 in Tamaño de cuerpo, Sello Buna-N
Artículo MI #05067058
No. Fabricante 1BRGM2-B-7
Precio11.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo neumático serie BR - Material de cuerpo de latón, 1/4 in BSPP, 1/4 – 19 Rosca macho, 300 psi, 1/8 in Tamaño de cuerpo, Sello Buna-N
Artículo MI #05067058
No. Fabricante 1BRGM2-B-7
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
Su precio$11.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/4 – 19 BSPP
  • Tamaño del cuerpo
    1/8 pulg.
  • Hexagonal
    0.63 pulg.
  • Longitud
    1.61 pulg.
  • Peso
    0.070 lb

Detalles

  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    7000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. BSPP, rosca macho 1/4 – 19
  • Tipo de conexión de manguera
    BSPP masculino
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Material del sello
    Buna-N
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLADOR CORPORAL RÁPIDO DE 1BRGM2-B-7 1/8"

También puede gustarle

Los clientes también compraron