Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del contenedor420 lb
- Grado NLGI0
- Altura total34.75 pulg.
- Longitud total23.5 pulg.
- Ancho general23.5 pulg.
- Vida útil6 años
- Peso465.00 lb
Details
- AplicaciónCarga pesada, situaciones de tolerancia ajustada, sistemas de dispensación automática
- Tipo de baseComplejo de litio
- ComposiciónGrasa a base de petróleo, espesada en complejo de litio
- Tipo de contenedorTambor
- Punto de caída233°C/451 °F
- Punto de inflamación260°C/500°F
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Número de Upc del fabricante089215416417
- Tipo de aceiteMineral
- Cantidad del paquete1
- Rango de temperatura-5 a +350 °F
- TipoPresión extrema
- Viscosidad215
- Resistencia al aguaResistente al agua
Descripción general
- Puede soportar temperaturas de funcionamiento más altas que las grasas multiusos de litio tradicionales
- Para cargas pesadas, tolerancias ajustadas
- Sistemas de dispensación automática
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Lubriplate Robotic EP-0 GreaseGlide through gears with ease. Our lithium complex, semi-fluidgrease is expertly crafted with PAO synthetic hydrocarbon fluids and mineral oil, ensuring enduring performance in all robotic gear cases.
View Literature
Lubriplate Worm Gear LubricantLubriplate PGO-FGL-460 is a 100% synthetic, NSF H1 registered worm gear lubricant for demanding food machinery applications. It delivers extended service life, superior oxidation resistance, biodegradability, and energy savings up to 7%.
View Literature
Lubriplate Food Grade GreaseLubriplate and Motion, two names you can trust for solutions to all of your food machinery lubrication needs. Together we have the products and the expertise needed to keep your machinery running smoothly year after year.
View Literature
Lubriplate FLG2In addition to delivering the unsurpassedanti-wear protection customers have to come to expect from Lubriplate H1 Food Grade Greases, the XTREMITY additive has revolutionized food grade greases by delivering extreme pressure application protection.
View Literature