Motion
L0190-039
Grasa multiusos - Presión extrema, a base de petróleo, Composición de grasa de aluminio de espesor complejo, Grado 2 NLGI, Tamaño 120 lb, Contenedor de barril, No apto para alimentos
Artículo MI #05067543
No. Fabricante L0190-039
Precio2,042.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos - Presión extrema, a base de petróleo, Composición de grasa de aluminio de espesor complejo, Grado 2 NLGI, Tamaño 120 lb, Contenedor de barril, No apto para alimentos
Artículo MI #05067543
No. Fabricante L0190-039
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
Precio2,042.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    120 lb
  • Grado NLGI
    2
  • Altura total
    27 pulg.
  • Longitud total
    15 pulg.
  • Ancho general
    15 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    134.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Martillos eléctricos de alta resistencia
  • Tipo de base
    Complejo de aluminio
  • Composición
    Grasa a base de petróleo, aluminio, espesada en complejo
  • Tipo de contenedor
    Perno
  • Punto de caída
    268°C/514 °F
  • Punto de inflamación
    215°C/420°F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    089215419005
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo
    Presión extrema
  • Viscosidad
    200

Descripción general

Descripción del fabricante
MARTILLO ELÉCTRICO Y ESCOPLO GRS 1/4 TAMBOR
  • Amplía enormemente la vida útil del eje y el casquillo
  • Aplicaciones de presión extrema
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"