Motion
L0235-040
Grasa multiusos - Uso general, a base de aceite mineral USP, Composición de grasa de aluminio espesada al complejo, Grado 1.5 NLGI, Tamaño 415 lb, Contenedor de tambor, Color blanco, Grado alimenticio, Resistente al agua, +10 a +388 °F
Artículo MI #05067551
No. Fabricante L0235-040
Precio9,690.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos - Uso general, a base de aceite mineral USP, Composición de grasa de aluminio espesada al complejo, Grado 1.5 NLGI, Tamaño 415 lb, Contenedor de tambor, Color blanco, Grado alimenticio, Resistente al agua, +10 a +388 °F
Artículo MI #05067551
No. Fabricante L0235-040
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
Precio9,690.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    415 lb
  • Grado NLGI
    1.5
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Vida útil
    3 años
  • Peso
    465.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Para todo tipo de cojinetes de velocidad media a lenta, engranajes abiertos y cadenas hidrostáticas para cocinas. Diseñado para aplicaciones sujetas a agua, calor y vapor
  • Tipo de base
    Complejo de aluminio
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Grasa de aluminio a base de aceite mineral USP espesada en complejo
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Punto de caída
    253°C/488 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Número de Upc del fabricante
    089215423514
  • Tipo de aceite
    USP Mineral blanco
  • Cantidad del paquete
    1
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Rango de temperatura
    +10 a +388 °F
  • Tipo
    Propósito general
  • Viscosidad
    600
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
TAMBOR DE LUZ TAC PURE
  • NSF H1 registrado
  • Excelente resistencia al lavado con agua
  • Contiene antimicrobianos
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"