Motion
PALETA PGO FGL-320 5GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
PGO FGL-320 5GAL PAIL

Aceite para engranajes de la serie PGO-FGL - 5 gal, balde, 320 ISO, 140 SAE, composición de aceite sintético a base de polialquilenglicol (PAG), Sí
Artículo MI #05067584
No. Fabricante PGO FGL-320 5GAL PAIL
Precio520.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
PGO FGL-320 5GAL PAIL

Aceite para engranajes de la serie PGO-FGL - 5 gal, balde, 320 ISO, 140 SAE, composición de aceite sintético a base de polialquilenglicol (PAG), Sí
Artículo MI #05067584
No. Fabricante PGO FGL-320 5GAL PAIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$520.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    320
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Grado de AAG
    140
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    44.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Número AGMA
    6
  • Aplicación
    Cajas de engranajes industriales que incluyen aplicaciones helicoidales, planetarias y de engranajes de tornillo sin fin en entornos de procesamiento de alimentos
  • Tipo de base
    Espuma sintética
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    Aceite sintético a base de polialquilenglicol (PAG)
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Punto de inflamación
    282°C/540 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    089215581207
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de aceite
    Aceite sintético
  • Punto de vertido
    -39°C/-38 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • Rango de temperatura
    40 a 120 °F
  • UPC_NO
    089215581207
  • Viscosidad
    339
  • Índice de viscosidad
    252
  • Temperatura de trabajo
    -40 °F / 120 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
L0812-060 ACEITE DE ENGRANAJE PGOFGL-320 5GAL LATA
  • NSF H1 registrado
  • Excelente estabilidad térmica
  • Alta reducción del desgaste
  • Rendimiento superior en condiciones exigentes